HTNP2-1800X25 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-HTNP2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmcyTnk4eE1UQXdNelUxTWpNMk5qWXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlNGUk9VREpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmIwZjI2ZjliZDdkOWQ1YmRhNTU0MjQ2NTdjZDE0YzNiNTU5YmI1NGMyMzZlMDY2YmFiNDU4ZWYyY2FlN2VlMA
21579938 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

HTNP2-1800X25

描述

KURIYAMA HTNP2-1800X25

Ducting Hose; 18" Inside Diameter; Polyester Inner Material; Neoprene Coated | Polyester Outer Material; Black; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure

制造商部件号

HTNP2-1800X25

BDI部件号
21579938

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235313837
重量 / Kilogram
30.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
Polyester
外圈材料
Neoprene Coated | Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 250 Deg F
工作压力
6 PSI | 0.41 Bar
典型用途
Ventilation and Fume Removal | Dust Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
22" Minimum Bend Radius | With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
67.5
详细描述
Ducting Hose; 18" Inside Diameter; Polyester Inner Material; Neoprene Coated | Polyester Outer Material; Black; 6 PSI | 0.41 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
18 英寸 | 457.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新