https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-HTNP2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmcyTnk4eE1UQXdNelUxTWpNMk5qWXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlNGUk9VREpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmIwZjI2ZjliZDdkOWQ1YmRhNTU0MjQ2NTdjZDE0YzNiNTU5YmI1NGMyMzZlMDY2YmFiNDU4ZWYyY2FlN2VlMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-HTNP2-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzI5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazNMMmcyTnk4eE1UQXdNelUxTWpNMk5qWXlNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlNGUk9VREpmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmIwZjI2ZjliZDdkOWQ1YmRhNTU0MjQ2NTdjZDE0YzNiNTU5YmI1NGMyMzZlMDY2YmFiNDU4ZWYyY2FlN2VlMA
KURIYAMA
KURIYAMA
HTNP2-700X25
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HTNP2-700X25
Ducting Hose; 7" Inside Diameter; Polyester Inner Material; Neoprene Coated | Polyester Outer Material; Black; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HTNP2-700X25
BDI部件号
22124499
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HTNP2-700X25/p/22124499
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307439
重量 / Kilogram
10.43
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Ducting
内层材料
Polyester
外圈材料
Neoprene Coated | Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-65 To 250 Deg F
工作压力
20 PSI | 1.4 Bar
典型用途
Ventilation and Fume Removal | Dust Control
价格单位
CARTON
包装数量
25FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9.5" Minimum Bend Radius | With Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Ducting
重量/磅
23
详细描述
Ducting Hose; 7" Inside Diameter; Polyester Inner Material; Neoprene Coated | Polyester Outer Material; Black; 20 PSI | 1.4 Bar Operating Pressure
外径
0 英寸 | 0 毫米
内径
7 英寸 | 177.8 毫米