KURIYAMA
KURIYAMA
HWT763AA400X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA HWT763AA400X100
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
HWT763AA400X100
BDI部件号
24458800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/HWT763AA400X100/p/24458800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235318149
重量 / Kilogram
1.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiraled High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
256
详细描述
Material Handling Hose; 4" Inside Diameter; 4.96" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 75 PSI | 5 Bar Operating Pressure
外径
4.96 英寸 | 125.984 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米