CONTINENTAL
CONTINENTAL
IGHT-12X500
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL IGHT-12X500
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Chlorinated Polyethylene Inner Material; Chlorinated Polyethylene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IGHT-12X500
BDI部件号
19395923
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IGHT-12X500/p/19395923
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256464812
重量 / Kilogram
0.117
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Chlorinated Polyethylene
外圈材料
Chlorinated Polyethylene
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F Petroleum Based Hydraulic Fluid | -40 To 190 Deg F Water and Air
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7" Bend Radius | 1 Synthetic Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
125
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.04" Outside Diameter; Chlorinated Polyethylene Inner Material; Chlorinated Polyethylene Outer Material; Blue; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.04 英寸 | 26.416 毫米