IH30351253/40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH30351253-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU2NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3pMMmhrWmk4eE1EazROVEV6TmprM09UazVPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pNRE0xTVRJMU0xOVpURmRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDkwM2EyYmNjNzJhMzc1MGYxOWQ3ODBlY2JjMDg2MTk0YmFkNmUyZDJhOGYzNTkwODMwYmIzNmQ2MDViYzNhYjU
15045734 软管 

PARKER PARKER

IH30351253/40

描述

PARKER IH30351253/40

Air and Multipurpose Hose; 13MM Inside Diameter; 23MM Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 450 PSI | 31 Bar Operating Pressure

制造商部件号

IH30351253/40

BDI部件号
15045734

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 248 Deg F
工作压力
450 PSI | 31 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Synthetic Textile Yarns
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
重量/磅
0.88185
详细描述
Air and Multipurpose Hose; 13MM Inside Diameter; 23MM Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 450 PSI | 31 Bar Operating Pressure
内径
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新