https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH3083610-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhqWXk4eE1EazROVEV6TnpNd056WTNPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pNRGd6TmpFd1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTM3YmMwOWQ5OWRjNGEyMDk3ZGRkN2ZmZTg5NWI0ZTgwNTEwNjEyZTVkNDEwZWI0MGU0ZTQxNTY1Y2FiNzhjZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH3083610-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQXhMMmhqWXk4eE1EazROVEV6TnpNd056WTNPQzlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pNRGd6TmpFd1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTM3YmMwOWQ5OWRjNGEyMDk3ZGRkN2ZmZTg5NWI0ZTgwNTEwNjEyZTVkNDEwZWI0MGU0ZTQxNTY1Y2FiNzhjZg
PARKER
PARKER
IH30836101/40
PARKER PARKER
描述
PARKER IH30836101/40
Industrial Hose; 10MM Inside Diameter; 17MM Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 90 PSI | 6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IH30836101/40
BDI部件号
15067547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IH30836101-40/p/15067547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Industrial
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 247 Deg F
工作压力
90 PSI | 6 Bar
典型用途
Automotive and General Industries
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Synthetic Textile Fabrics Yarns
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Industrial
重量/磅
0.37479
详细描述
Industrial Hose; 10MM Inside Diameter; 17MM Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 90 PSI | 6 Bar Operating Pressure
内径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.669 英寸 | 17 毫米