https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH365302-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhpWlM4eE1EazROVEV6Tnpjek16WTJNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pOalV6TURKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4MTcyMjM4ODAzMGYxNWVlNDRhMTU1OWYxNjRhYzQ2ZmI5MmI4OTY5OGZkYWI2NGE4YTkxMDEwOGYxNDYzYjA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-IH365302-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhpWlM4eE1EazROVEV6Tnpjek16WTJNaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlNVZ3pOalV6TURKZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDE4MTcyMjM4ODAzMGYxNWVlNDRhMTU1OWYxNjRhYzQ2ZmI5MmI4OTY5OGZkYWI2NGE4YTkxMDEwOGYxNDYzYjA
PARKER
PARKER
IH36530205/40
PARKER PARKER
描述
PARKER IH36530205/40
Oil Hose; 50MM Inside Diameter; 60MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IH36530205/40
BDI部件号
20051610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IH36530205-40/p/20051610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Synthetic Textile Fabrics And Embedded Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
3.21875
详细描述
Oil Hose; 50MM Inside Diameter; 60MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.362 英寸 | 60 毫米