PARKER
PARKER
IH36530212/40
PARKER PARKER
描述
PARKER IH36530212/40
Oil Hose; 42MM Inside Diameter; 52MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IH36530212/40
BDI部件号
20051608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IH36530212-40/p/20051608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-22 To 176 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Synthetic Textile Fabrics And Embedded Steel Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil
重量/磅
2.68964
详细描述
Oil Hose; 42MM Inside Diameter; 52MM Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米