KURIYAMA
KURIYAMA
IS200X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA IS200X300
Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; PVC Inner Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IS200X300
BDI部件号
24458840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IS200X300/p/24458840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303594
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial | Mining | Quarry
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Homogeneous
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
123
详细描述
Discharge Hose; 2" Inside Diameter; 2.09" Outside Diameter; PVC Inner Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.09 英寸 | 53.086 毫米