IS300X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-IS-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIzN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHUXdMMmhpWVM4eE1UQXdNell5TXpNd09UTTBNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlNWTmZVa1JmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDM0YTYxM2E1NTc3YmU3Mzk1Y2YwNjc0YTJhZDJmMWMyNjM3MTkzNmVmMGFjNmEyMzIzOWM5Yzc2NzZjMzQ0OTA
24458844 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

IS300X300

描述

KURIYAMA IS300X300

Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.09" Outside Diameter; PVC Inner Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

IS300X300

BDI部件号
24458844

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303597
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial | Mining | Quarry
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Homogeneous
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
228
详细描述
Discharge Hose; 3" Inside Diameter; 3.09" Outside Diameter; PVC Inner Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
3.09 英寸 | 78.486 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新