KURIYAMA
KURIYAMA
IS600 300FT
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA IS600 300FT
Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.161" Outside Diameter; PVC Inner Material; Red; 115 PSI | 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
IS600 300FT
BDI部件号
24086940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/IS600-300FT/p/24086940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Discharge
内层材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-10 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
典型用途
Agriculture | Construction | Industrial | Mining | Quarry
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spiral Homogeneous
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Discharge
重量/磅
486
详细描述
Discharge Hose; 6" Inside Diameter; 6.161" Outside Diameter; PVC Inner Material; Red; 115 PSI | 8 Bar Operating Pressure
内径
6 英寸 | 152.4 毫米
外径
6.161 英寸 | 156.489 毫米