J800X20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-J-GRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmcyTUM4eE1UQXdNelUxTWpVMk16SXpNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlNsOUhVazVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ2NGYxMTNlM2VjNmU0MTdmNDdjNGJlNzNmNWQ3MmNjM2YxOGJlMDk1MWRiM2RkZTIwMzNiYzEzYTE2OTE5MTg
24458876 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

J800X20

描述

KURIYAMA J800X20

Suction Hose; 8" Inside Diameter; 8.86" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

J800X20

BDI部件号
24458876

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235311082
重量 / Kilogram
2.58
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Green
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Line | Drain Line | Irrigation Line | Mining | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Water Suction
价格单位
FT
包装数量
20FT
订购倍数
20FT
最低订购量
20 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
35" Minimum Bend Radius | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
112.6
详细描述
Suction Hose; 8" Inside Diameter; 8.86" Outside Diameter; PVC Inner Material; Green; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
内径
8 英寸 | 203.2 毫米
外径
8.86 英寸 | 225.044 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新