https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-JG300-OGRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoa01DODVPREExTlRZMk5EUXpOVFV3TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOUtSek13TUY5UFIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDViNmQ4YzA3NmY5YWQ0MDA1NWJkYTBkZGJmMmIxZTdlNGI1ZTI2ZWUyMzRkZWJjYWY5ZTE5ZmI4NTFiYjNjYmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-JG300-OGRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUwTDJoa01DODVPREExTlRZMk5EUXpOVFV3TDBsT1JFdFZVa2hQVTBWWVdGOUtSek13TUY5UFIxSk9Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDViNmQ4YzA3NmY5YWQ0MDA1NWJkYTBkZGJmMmIxZTdlNGI1ZTI2ZWUyMzRkZWJjYWY5ZTE5ZmI4NTFiYjNjYmI
KURIYAMA
KURIYAMA
JG300X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA JG300X100
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Olive Green
制造商部件号
JG300X100
BDI部件号
21443397
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/JG300X100/p/21443397
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306329
重量 / Kilogram
56.25
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Olive Green
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
典型用途
Construction | Mining | Irrigation Lines | Rock Dusting | Wellpoint Systems | Agri Foam Systems | Liquid Fertilizer Transfer
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
60 PSI at 68 Deg F | 40 PSI at 104 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
124
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 3" Inside Diameter; 3.43" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Olive Green
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.43 英寸 | 87.122 毫米