PARKER
PARKER
JIFFY 3/4IN RED HOSE
PARKER PARKER
描述
PARKER JIFFY 3/4IN RED HOSE
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.091" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
JIFFY 3/4IN RED HOSE
BDI部件号
21924617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/JIFFY-3-4IN-RED-HOSE/p/21924617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.139
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Multipurpose
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
400FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Textile Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Multipurpose
重量/磅
120
详细描述
Multipurpose Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.091" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
1.091 英寸 | 27.711 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米