https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-Y-K1131-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4T0M4eE1EQXlPRFUwTlRnek5UQXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Wlgwc3hNVE14WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjljOGNiMTVmMjdhMDE1YzIwMmQxODg3OGY2YzhjNTVhNWU1MzlhNzQ2ZGQzMzkxZjBmOGI0MWUyNTRjMWMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-Y-K1131-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFETXhMMmd4T0M4eE1EQXlPRFUwTlRnek5UQXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Wlgwc3hNVE14WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNjljOGNiMTVmMjdhMDE1YzIwMmQxODg3OGY2YzhjNTVhNWU1MzlhNzQ2ZGQzMzkxZjBmOGI0MWUyNTRjMWMz
KURIYAMA
KURIYAMA
K1131-16X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1131-16X300
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1131-16X300
BDI部件号
24459008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1131-16X300/p/24459008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304269
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Asphalt Sealing and Coating Equipment | Concrete Curing and Spraying | Manual Paint Praying | Robotic Paint Spray Equipment | Spraying Of Automobile Rustproofing Fluid | Transfer Of Chemical Solvents and Oil
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Spiral with Additional Longitudinal Yarn | UV - Weather Resistant | Silicone Free | Non Marking | Pin Pricked Cover | 100 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K1131-16X300
重量/磅
130
详细描述
Air and Multipurpose; 1" Inside Diameter; 1-13/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.406 英寸 | 35.712 毫米