K1134-06X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-R-K1134-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTBMMmhrTVM4eE1EQXlPRFUwTWpVNU1UQXdOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5U1gwc3hNVE0wWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiMjFmZWYzYjZmNTg1ZTZiZjUwOTMxM2E2NTczMjI5OWU0YTNjMTFlZTM0NmE0ZDJiOTBlNTM4Y2Q0ZTYzM2Qz
21443527 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K1134-06X100

描述

KURIYAMA K1134-06X100

Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K1134-06X100

BDI部件号
21443527

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0822353042755
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Asphalt Sealing and Coating Equipment | Concrete Curing and Spraying | Manual Paint Praying | Robotic Paint Spray Equipment | Spraying Of Automobile Rustproofing Fluid | Transfer Of Chemical Solvents and Oil
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Spiral with Additional Longitudinal Yarn | UV - Weather Resistant | Silicone Free | Non Marking | Pin Pricked Cover | 180 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K1134-06X100
重量/磅
11
详细描述
Air and Multipurpose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新