K1136-08X500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-PVC-BL-K1136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXlMMmd4WWk4eE1EQXlPRFUwTlRrd01EVTNOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMUJXUTE5Q1RGOUxNVEV6Tmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFhODY1MzUxZTIxZDJlZjk3NDhkYmM4MmEzMTRmNmZkZTcyZmNkZDU3OGZjNjgzOTEyYzZiODRiZDdiYzRlYjg
21443530 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K1136-08X500

描述

KURIYAMA K1136-08X500

Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K1136-08X500

BDI部件号
21443530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0822353042960
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Asphalt Sealing and Coating Equipment | Concrete Curing and Spraying | Manual Paint Praying | Robotic Paint Spray Equipment | Spraying Of Automobile Rustproofing Fluid | Transfer Of Chemical Solvents and Oil
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Yarn Spiral with Additional Longitudinal Yarn | UV - Weather Resistant | Silicone Free | Non Marking | Pin Pricked Cover | 180 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K1136-08X500
重量/磅
93
详细描述
Air and Multipurpose; 1/2" Inside Diameter; 13/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.813 英寸 | 20.65 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新