KURIYAMA
KURIYAMA
K1154-16X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1154-16X100
Air and Water Hose; 1" Inside Diameter; 1-5/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1154-16X100
BDI部件号
24459094
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1154-16X100/p/24459094
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304194
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
14 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
General Purpose | Air Supply Line for Pneumatic Tool and Paint Spray System
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
31
详细描述
Air and Water Hose; 1" Inside Diameter; 1-5/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
内径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米