https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1156-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmd3T0M4eE1UQXdNelUxTXpVME5qSTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhOVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjM4NTBhYjNlNzIxYWMwYWRmZjVkN2VjMGU2YzE2ZGY2NjU3NWFhOGIxYTRiMDVmMmE3MThmNmUyYTcxNDU1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1156-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmd3T0M4eE1UQXdNelUxTXpVME5qSTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhOVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjM4NTBhYjNlNzIxYWMwYWRmZjVkN2VjMGU2YzE2ZGY2NjU3NWFhOGIxYTRiMDVmMmE3MThmNmUyYTcxNDU1NA
KURIYAMA
KURIYAMA
K1156-12X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1156-12X100
Air and Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1156-12X100
BDI部件号
24459116
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1156-12X100/p/24459116
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304210
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
General Purpose | Air Supply Line for Pneumatic Tool and Paint Spray System
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
22
详细描述
Air and Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.03 英寸 | 26.162 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米