K1156-12X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1156-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmd3T0M4eE1UQXdNelUxTXpVME5qSTNNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhOVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NjM4NTBhYjNlNzIxYWMwYWRmZjVkN2VjMGU2YzE2ZGY2NjU3NWFhOGIxYTRiMDVmMmE3MThmNmUyYTcxNDU1NA
24459118 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K1156-12X300

描述

KURIYAMA K1156-12X300

Air and Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K1156-12X300

BDI部件号
24459118

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235304211
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
General Purpose | Air Supply Line for Pneumatic Tool and Paint Spray System
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
72
详细描述
Air and Water Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.03" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 200 PSI | 14 Bar Operating Pressure
外径
1.03 英寸 | 26.162 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新