https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1174-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhrTmk4NU9EQTFOVFkyTmpBM016a3dMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5TE1URTNORjlTUlVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjMxOTYwNGQxMWFlNjA1ZTBiY2ZkYTZkOGU1OWNhZTc4Yzg3MzRjMjM2N2YxNjdkMWYzYjRlM2JmMjgzM2Uz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1174-RED-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZGhMMmhrTmk4NU9EQTFOVFkyTmpBM016a3dMMGxPUkV0VlVraFBVMFZZV0Y5TE1URTNORjlTUlVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjMxOTYwNGQxMWFlNjA1ZTBiY2ZkYTZkOGU1OWNhZTc4Yzg3MzRjMjM2N2YxNjdkMWYzYjRlM2JmMjgzM2Uz
KURIYAMA
KURIYAMA
K1174-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1174-04X500
Hose; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.475" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red
制造商部件号
K1174-04X500
BDI部件号
21443413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1174-04X500/p/21443413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306779
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
典型用途
Air | Water | Mild Water | Soluble Chemical | In Plant | Outdoor | General Purpose | Excellent Air Supply Line | Pneumatic Tool | Paint Spray System
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
300 PSI at 70 Deg F | 150 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
详细描述
Hose; Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.475" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red
外径
0.475 英寸 | 12.065 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米