https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1176-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcyWWk4eE1UQXdNelUxTkRNek1qY3dNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhOelpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFlYmU2ZDA3ZDIwMmVhZjczZjgzODA5MmMxYzEyZDViNTIzMGZjNDllYTQ0NTMwMTlmNGQ0MGEzNDU3MjNhZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1176-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIyMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTVMMmcyWWk4eE1UQXdNelUxTkRNek1qY3dNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhOelpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YmFlYmU2ZDA3ZDIwMmVhZjczZjgzODA5MmMxYzEyZDViNTIzMGZjNDllYTQ0NTMwMTlmNGQ0MGEzNDU3MjNhZg
KURIYAMA
KURIYAMA
K1176-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1176-04X500
Air and Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.475" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1176-04X500
BDI部件号
24459152
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1176-04X500/p/24459152
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235306780
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-15 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
In-Plant and Outdoor | Air Supply Line for Pneumatic Tool and Paint Spray System
价格单位
COIL
包装数量
500FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
36
详细描述
Air and Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.475" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.475 英寸 | 12.065 毫米