https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1186-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0TUM4eE1UQXdNelUxTkRreU1qVXlOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhPRFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTY2YjZjNThlNGE4ZGVlM2NmZTJkZjgxZDRjZjZjM2MwNGJkM2VlNjczMTM5NDJmZjFlOWVmMjA0ZmNiNWI1Zg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1186-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzE4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTNMMmc0TUM4eE1UQXdNelUxTkRreU1qVXlOaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXhPRFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTY2YjZjNThlNGE4ZGVlM2NmZTJkZjgxZDRjZjZjM2MwNGJkM2VlNjczMTM5NDJmZjFlOWVmMjA0ZmNiNWI1Zg
KURIYAMA
KURIYAMA
K1186-04X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1186-04X500
Air and Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.475" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1186-04X500
BDI部件号
21443415
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1186-04X500/p/21443415
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310133
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
14 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Indoor and Outdoor Air Tool Service
价格单位
COIL
包装数量
500FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
35
详细描述
Air and Water Hose; 1/4" Inside Diameter; 0.475" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.475 英寸 | 12.065 毫米