K1231-08X500R https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1231-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTcxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3dMMmhqWlM4eE1UQXdNelUxTlRFeE9URXpOQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXlNekZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MWI0MzA2YzA4ZWNlMjEzNDYwNjVmODliMzllNDM1ZGMzNmM0MmNlOThjOTQ5MGMwZTI1OWY1NGVjY2NjMmI5Ng
24459192 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K1231-08X500R

描述

KURIYAMA K1231-08X500R

Air and Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K1231-08X500R

BDI部件号
24459192

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235311435
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
-65 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
In-Plant and Outdoor | In-Plant Freezer
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Polyester Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
77
详细描述
Air and Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
0.781 英寸 | 19.837 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新