https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1234-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhrWXk4eE1UQXdNelUxTlRVeE1qTTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXlNelJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YThmM2VlYmE2OTRiMjY5NTc5YjQzNDIxODBlNTc4MDU0ZDg3MGNiYWJkYzNjNDM1N2MyNmY4YzE3NzZlYjNm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K1234-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXdMMmhrWXk4eE1UQXdNelUxTlRVeE1qTTFNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6RXlNelJmVWtSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0YThmM2VlYmE2OTRiMjY5NTc5YjQzNDIxODBlNTc4MDU0ZDg3MGNiYWJkYzNjNDM1N2MyNmY4YzE3NzZlYjNm
KURIYAMA
KURIYAMA
K1234-08X500R
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K1234-08X500R
Air and Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K1234-08X500R
BDI部件号
24459216
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K1234-08X500R/p/24459216
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235311441
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Water
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Red
工作温度范围
-65 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
In-Plant and Outdoor | In-Plant Freezer
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Polyester Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Water
重量/磅
77
详细描述
Air and Water Hose; 1/2" Inside Diameter; 25/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Red; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.781 英寸 | 19.837 毫米