K150X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K-CLR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnMVlTOHhNVEF3TXpVMU1qYzFPVGd6T0M5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZTMTlEVEZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxNDUzM2FmYzg0NGFhZmVhZmIyNTBiZjQ4YjllMTYxMjQ5MWQ1Y2I4MTg4YjRmNjQ1MDNmNzU1NzM4MmU0ZWRj
24459234 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K150X100

描述

KURIYAMA K150X100

Suction Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K150X100

BDI部件号
24459234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235301272
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction
内层材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-4 To 150 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
典型用途
Agricultural Liquid Fertilizer | Air Seeder Line | Drain Line | Irrigation Line | Mining | Pump Rental and Construction Dewatering | Pump Trash | Water Suction
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5" Minimum Bend Radius | Standard Duty
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction
重量/磅
48
详细描述
Suction Hose; 1-1/2" Inside Diameter; 1.83" Outside Diameter; PVC Inner Material; Clear; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.83 英寸 | 46.482 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新