KURIYAMA
KURIYAMA
K3130-03X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3130-03X100
Air and Multipurpose; 3/16" Inside Diameter; 13/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K3130-03X100
BDI部件号
24459256
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3130-03X100/p/24459256
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304027
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Air Breathing Line | Food and Beverage | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 200 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K3130-03X100
重量/磅
6
详细描述
Air and Multipurpose; 3/16" Inside Diameter; 13/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.406 英寸 | 10.312 毫米