https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FB-PVC-CTCLR-K3130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa015OHhNREF5T0RVME1qWXlNemMzTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZSa0pmVUZaRFgwTlVRMHhTWDBzek1UTXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4MzVhZWZmMTk1MDg0YTNmMWI1MjMxODMyN2NkZWEwYmExMzI2MTNiMWZkNWIyMWMzN2JhYmE4M2JhYjI2OGE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FB-PVC-CTCLR-K3130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJoa015OHhNREF5T0RVME1qWXlNemMzTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZSa0pmVUZaRFgwTlVRMHhTWDBzek1UTXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4MzVhZWZmMTk1MDg0YTNmMWI1MjMxODMyN2NkZWEwYmExMzI2MTNiMWZkNWIyMWMzN2JhYmE4M2JhYjI2OGE
KURIYAMA
KURIYAMA
K3130-05X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3130-05X100
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 275 PSI - 19 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K3130-05X100
BDI部件号
24459262
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3130-05X100/p/24459262
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304031
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
275 PSI | 19 Bar
典型用途
Air Breathing Line | Food and Beverage | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 200 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K3130-05X100
重量/磅
9
详细描述
Air and Multipurpose; 5/16" Inside Diameter; 9/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 275 PSI - 19 Bar Operating Pressure
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米