https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURASSYXX-HOSE-CLR-K313-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1lTODVPREExTlRZMk56TTRORFl5TDBsT1JFdFZVa0ZUVTFsWVdGOUlUMU5GWDBOTVVsOUxNekV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Yzk5ZTAzYzMxNzg0NzU5MWVhMWIyN2MyYjI2NDIwOGU1NDBhNDNiYmEyOGU1YmI1NGUxMmE3NWU3MDM1YWI1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURASSYXX-HOSE-CLR-K313-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE01TDJoa1lTODVPREExTlRZMk56TTRORFl5TDBsT1JFdFZVa0ZUVTFsWVdGOUlUMU5GWDBOTVVsOUxNekV6WHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4Yzk5ZTAzYzMxNzg0NzU5MWVhMWIyN2MyYjI2NDIwOGU1NDBhNDNiYmEyOGU1YmI1NGUxMmE3NWU3MDM1YWI1
KURIYAMA
KURIYAMA
K3130-12F5X450R 5FT MARKS
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3130-12F5X450R 5FT MARKS
Hose; Sanitary Food Grade; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
制造商部件号
K3130-12F5X450R 5FT MARKS
BDI部件号
21515309
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3130-12F5X450R-5FT-MARKS/p/21515309
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
13.61
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Sanitary Food Grade
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
典型用途
Food and Beverage Dispensing | Deionized Water | Liquid Food Products | Air and Water Lines | Powdered Food Products | Potable Water Transfer | Air Breathing Lines | Pneumatic Lines | Packaging Machines
价格单位
REEL
包装数量
450FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 450 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforced With Spiralled Polyester Yarn | 200 PSI at 70 Deg F | 120 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Sanitary Food Grade
重量/磅
30
详细描述
Hose; Sanitary Food Grade; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米