KURIYAMA
KURIYAMA
K3150-12X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3150-12X200
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K3150-12X200
BDI部件号
21854881
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3150-12X200/p/21854881
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.5
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air Breathing Line | Air and Water Line | Deionized Water | Food and Beverage Dispensing | Liquid Food Product | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 85 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K3150-12X200
重量/磅
43
详细描述
Air and Multipurpose; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.031 英寸 | 26.187 毫米