https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FB-PVC-CTCLR-K3150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREF5T0RVME5UZzJOemd3Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZSa0pmVUZaRFgwTlVRMHhTWDBzek1UVXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc5MmRlOGQxYTJmZDczM2NkNDc2YjE1N2U3NjA2ZGI0NGZjYmVmOTUzYzIyNWY4ODQ2YWY4NGNkZGMyZjE1YTk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-FB-PVC-CTCLR-K3150-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJneE9DOHhNREF5T0RVME5UZzJOemd3Tmk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZSa0pmVUZaRFgwTlVRMHhTWDBzek1UVXdYek13TUhnek1EQXVhbkJufDc5MmRlOGQxYTJmZDczM2NkNDc2YjE1N2U3NjA2ZGI0NGZjYmVmOTUzYzIyNWY4ODQ2YWY4NGNkZGMyZjE1YTk
KURIYAMA
KURIYAMA
K3150-24X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3150-24X100
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 1-15/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K3150-24X100
BDI部件号
23287852
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3150-24X100/p/23287852
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303904
重量 / Kilogram
29.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Air Breathing Line | Air and Water Line | Deionized Water | Food and Beverage Dispensing | Liquid Food Product | Powdered Food Product | Potable Water Transfer | Pneumatic Line | Packaging Machine
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Polyester Spiral Yarn | Non Toxic | Self Extinguishing | Silicone Free | 50 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K3150-24X100
重量/磅
64
详细描述
Air and Multipurpose; 1-1/2" Inside Diameter; 1-15/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米