KURIYAMA
KURIYAMA
K3285-05X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K3285-05X500
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.485" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 180 PSI - 12 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K3285-05X500
BDI部件号
24459310
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K3285-05X500/p/24459310
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235309898
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
14 To 140 Deg F
工作压力
180 PSI | 12 Bar
典型用途
Semiconductor Manufacturing | Water Transfer
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Multifilament Polyester Yarn | Minimal Expansion | Silicone Free | 125 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
K3285-05X500
重量/磅
29
详细描述
Hydraulic; 5/16" Inside Diameter; 0.485" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 180 PSI - 12 Bar Operating Pressure
外径
0.485 英寸 | 12.319 毫米
内径
0.313 英寸 | 7.95 毫米