https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K4131-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhpTlM4eE1UQXdNelUxTmpZNU1UazVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6UXhNekZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWZiZDJmNjRkNjBiNjRhODA4MzAwMTYzNWU5YzgyY2Y1YTYwNTdhM2Q5ZTgzZGI2MWVhYzhiZDBmODhlOTRkYw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K4131-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYzNHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmhpTlM4eE1UQXdNelUxTmpZNU1UazVPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6UXhNekZmV1V4WFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OWZiZDJmNjRkNjBiNjRhODA4MzAwMTYzNWU5YzgyY2Y1YTYwNTdhM2Q5ZTgzZGI2MWVhYzhiZDBmODhlOTRkYw
KURIYAMA
KURIYAMA
K4131-08X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K4131-08X300
Spray Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K4131-08X300
BDI部件号
24459320
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K4131-08X300/p/24459320
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303851
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Yellow
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Lawn Spraying | Agricultural Spraying | Vineyard Spraying | Nursery Spraying | Building Washdown
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | One-Pass Spiral Construction | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
54
详细描述
Spray Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.79" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Yellow; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
外径
0.79 英寸 | 20.066 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

