https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K4137-MGRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxWkM4eE1UQXdNelUxTnpFeE56azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6UXhNemRmVFVkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjU0ZjgwY2Q1NzRjOTA4OTUyMWIyOTM4NWNlNDk1YzU4NTkyNGYzM2NiM2RlYjY2M2M1MmViZjViMWUxN2Ix
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K4137-MGRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxWkM4eE1UQXdNelUxTnpFeE56azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6UXhNemRmVFVkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjU0ZjgwY2Q1NzRjOTA4OTUyMWIyOTM4NWNlNDk1YzU4NTkyNGYzM2NiM2RlYjY2M2M1MmViZjViMWUxN2Ix
KURIYAMA
KURIYAMA
K4137-06X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K4137-06X300
Spray Hose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Mint Green; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K4137-06X300
BDI部件号
24459334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K4137-06X300/p/24459334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312556
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Mint Green
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Lawn Spraying | Agricultural Spraying | Vineyard Spraying | Nursery Spraying | Building Washdown
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | One-Pass Spiral Construction | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
35
详细描述
Spray Hose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Mint Green; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米