K4137-06X400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K4137-MGRN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTRMMmcxWkM4eE1UQXdNelUxTnpFeE56azRNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6UXhNemRmVFVkU1RsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3ZjU0ZjgwY2Q1NzRjOTA4OTUyMWIyOTM4NWNlNDk1YzU4NTkyNGYzM2NiM2RlYjY2M2M1MmViZjViMWUxN2Ix
24459336 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K4137-06X400

描述

KURIYAMA K4137-06X400

Spray Hose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Mint Green; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K4137-06X400

BDI部件号
24459336

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303861
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Spray
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Mint Green
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
600 PSI | 41.3 Bar
典型用途
Lawn Spraying | Agricultural Spraying | Vineyard Spraying | Nursery Spraying | Building Washdown
价格单位
COIL
包装数量
400FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 400 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | One-Pass Spiral Construction | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Spray
重量/磅
46
详细描述
Spray Hose; 3/8" Inside Diameter; 5/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Mint Green; 600 PSI | 41.3 Bar Operating Pressure
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新