K4350-06X300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-SPRY-EVA-TRANS-K4350-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTczMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmd4WWk4eE1EQXlPRFUwTlRrMk5qRXhNQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlUxQlNXVjlGVmtGZlZGSkJUbE5mU3pRek5UQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODNmZDE0OGU3YmVjMDlhOTM3MDcyYzk3ZjBkZjBlMGQzMGYxYjQ5YzYzYzg2NDg1ZjRiMjg3Yzg3MWVmOTgwZA
24459342 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K4350-06X300

描述

KURIYAMA K4350-06X300

Specialty; 3/8" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; EVA Inner Material; EVA Outer Material; Translucent; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K4350-06X300

BDI部件号
24459342

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235303790
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
EVA
外圈材料
EVA
颜色
Translucent
工作温度范围
-30 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Agricultural Spraying | Building Washdown | Lawn Spraying | Nursery Spraying | Vineyard Spraying
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Chemical Resistant | Silicone Free | 100 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
K4350-06X300
重量/磅
22
详细描述
Specialty; 3/8" Inside Diameter; 19/32" Outside Diameter; EVA Inner Material; EVA Outer Material; Translucent; 300 PSI - 21 Bar Operating Pressure
外径
0.594 英寸 | 15.088 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新