KURIYAMA
KURIYAMA
K4350-08X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K4350-08X500
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 23/32" Outside Diameter; EVA Inner Material; EVA Outer Material; Translucent; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K4350-08X500
BDI部件号
24459346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K4350-08X500/p/24459346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235303796
重量 / Kilogram
23.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
EVA
外圈材料
EVA
颜色
Translucent
工作温度范围
-30 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Agricultural Spraying | Building Washdown | Lawn Spraying | Nursery Spraying | Vineyard Spraying
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Chemical Resistant | Silicone Free | 75 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
制造商货号
K4350-08X500
重量/磅
51
详细描述
Specialty; 1/2" Inside Diameter; 23/32" Outside Diameter; EVA Inner Material; EVA Outer Material; Translucent; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.719 英寸 | 18.263 毫米