K5090-04X500 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-EPU-AT-K5090-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFESXdMMmhqTXk4eE1EQXlPRFUxTURJNU1UUTROaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlFVbFNYMFZRVlY5QlZGOUxOVEE1TUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRkNDE2Njc4MDVkZWJkMTlkNzAyMTM2NzQ1NWNkZDY4NmY5NjE4MDY1MTQwYWMyNGVjYjk5MDFlNzhmYjQyYTg
24459352 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K5090-04X500

描述

KURIYAMA K5090-04X500

Automotive; 1/4" Inside Diameter; 0.395" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Aqua Tint; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K5090-04X500

BDI部件号
24459352

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310747
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Ether Based Polyurethane
颜色
Aqua Tint
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Automobile | Construction | Marine | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Oil - Solvent Resistant | Silicone Free | 200 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商货号
K5090-04X500
重量/磅
27
详细描述
Automotive; 1/4" Inside Diameter; 0.395" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Aqua Tint; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.395 英寸 | 10.033 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新