K5094-04X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-EPU-R-K5094-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJoa05DOHhNREF5T0RVME1qWTFOalUwTWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZRVWxTWDBWUVZWOVNYMHMxTURrMFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjY0ZmNmMTUwMDQ3MTBhNmM0NDViZDg3YTlmNGQ0Njk2NDBhZTZkYWQ4ODI0M2E4MzJiYmJiNmI3YzU1Y2M0Zg
24459360 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K5094-04X100

描述

KURIYAMA K5094-04X100

Automotive; 1/4" Inside Diameter; 0.395" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K5094-04X100

BDI部件号
24459360

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235310752
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Ether Based Polyurethane
颜色
Red
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Automobile | Construction | Marine | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Oil - Solvent Resistant | Silicone Free | 200 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商货号
K5094-04X100
重量/磅
4
详细描述
Automotive; 1/4" Inside Diameter; 0.395" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Red; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.395 英寸 | 10.033 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新