https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-EPU-BL-K5096-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoak5TOHhNREF5T0RVMU1ETXlOREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZRVWxTWDBWUVZWOUNURjlMTlRBNU5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjVjM2Y2NmMxMmJjYWFhZmJiODBjOTFjMGRkNTYxNTk0ZDAwODBiMTg0MjdmM2E0YTM0NWU5YjA2YzhlZDQ2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-AIR-EPU-BL-K5096-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJoak5TOHhNREF5T0RVMU1ETXlOREkxTkM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZRVWxTWDBWUVZWOUNURjlMTlRBNU5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlMjVjM2Y2NmMxMmJjYWFhZmJiODBjOTFjMGRkNTYxNTk0ZDAwODBiMTg0MjdmM2E0YTM0NWU5YjA2YzhlZDQ2
KURIYAMA
KURIYAMA
K5096-06X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K5096-06X500
Automotive; 3/8" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K5096-06X500
BDI部件号
24459374
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K5096-06X500/p/24459374
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235310765
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Polyurethane
外圈材料
Ether Based Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 185 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Automobile | Construction | Marine | Pneumatic Tool
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Oil - Solvent Resistant | Silicone Free | 200 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商货号
K5096-06X500
重量/磅
47
详细描述
Automotive; 3/8" Inside Diameter; 0.56" Outside Diameter; Polyurethane Inner Material; Ether Based Polyurethane Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
外径
0.56 英寸 | 14.224 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米


