KURIYAMA
KURIYAMA
K5556-08X300
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K5556-08X300
Specialty Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.815" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K5556-08X300
BDI部件号
24459382
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K5556-08X300/p/24459382
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321440
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Dry Ice Blasting Equipment
价格单位
COIL
包装数量
300FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer of High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
45
详细描述
Specialty Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.815" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.815 英寸 | 20.701 毫米