https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K5556-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxT1M4eE1UQXdNelUxTnpJNE1UZ3lNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6VTFOVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzBjYTM0ZWMxZjJmNDkyYmFjZmMzMmUzM2VmMjNlMjFmYTI4NGM4ZTEwM2M3ZGNiZDUyZTRlMmEzNjg3NTI1ZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K5556-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTm1MMmcxT1M4eE1UQXdNelUxTnpJNE1UZ3lNaTlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6VTFOVFpmUWt4Vlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NzBjYTM0ZWMxZjJmNDkyYmFjZmMzMmUzM2VmMjNlMjFmYTI4NGM4ZTEwM2M3ZGNiZDUyZTRlMmEzNjg3NTI1ZA
KURIYAMA
KURIYAMA
K5556-20X50
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K5556-20X50
Specialty Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K5556-20X50
BDI部件号
24459396
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K5556-20X50/p/24459396
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235321441
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Specialty
内层材料
PVC | Polyurethane
外圈材料
PVC | Polyurethane
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 140 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Dry Ice Blasting Equipment
价格单位
COIL
包装数量
50FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Layer of High Tensile Strength Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Specialty
重量/磅
33
详细描述
Specialty Hose; 1-1/4" Inside Diameter; 1.81" Outside Diameter; PVC | Polyurethane Inner Material; PVC | Polyurethane Outer Material; Blue; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
1.81 英寸 | 45.974 毫米