https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PVC-BL-K6136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaU1pOHhNREF5T0RVMk5EZ3dOemN4TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJTWDFCV1ExOUNURjlMTmpFek5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjZmNWQxNjA2NmM5NjUxNzQ3NjZlYzQyNmFjZjg5OGVmN2E1NmI4YzI3YWFlOTlkNjM3YTNiNzU2NDExMTIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PVC-BL-K6136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaU1pOHhNREF5T0RVMk5EZ3dOemN4TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJTWDFCV1ExOUNURjlMTmpFek5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjZmNWQxNjA2NmM5NjUxNzQ3NjZlYzQyNmFjZjg5OGVmN2E1NmI4YzI3YWFlOTlkNjM3YTNiNzU2NDExMTIx
KURIYAMA
KURIYAMA
K6136-KA12X500
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K6136-KA12X500
Suction and Discharge; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K6136-KA12X500
BDI部件号
21443463
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K6136-KA12X500/p/21443463
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235312358
重量 / Kilogram
0.14
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Municipal Construction | Transfer and Water Purification System
价格单位
REEL
包装数量
500FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 500 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone Free | Abrasion Resistant | 110 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
K6136-KA12X500
重量/磅
168
详细描述
Suction and Discharge; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 250 PSI - 17 Bar Operating Pressure
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米