对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

K6136-KA32X100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PVC-BL-K6136-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaU1pOHhNREF5T0RVMk5EZ3dOemN4TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJTWDFCV1ExOUNURjlMTmpFek5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzNjZmNWQxNjA2NmM5NjUxNzQ3NjZlYzQyNmFjZjg5OGVmN2E1NmI4YzI3YWFlOTlkNjM3YTNiNzU2NDExMTIx
24459402 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K6136-KA32X100

描述

KURIYAMA K6136-KA32X100

Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 110 PSI - 8 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K6136-KA32X100

BDI部件号
24459402

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235314088
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-10 To 150 Deg F
工作压力
110 PSI | 8 Bar
典型用途
Municipal Construction | Transfer and Water Purification System
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone Free | Abrasion Resistant | 45 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
K6136-KA32X100
重量/磅
96
详细描述
Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.48" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 110 PSI - 8 Bar Operating Pressure
内径
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
2.48 英寸 | 62.992 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新