https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PVC-WHT-K6155-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUTNMMmd4WXk4eE1EQXlPRFUwTlRrNU9EZzNPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlYxUlNYMUJXUTE5WFNGUmZTell4TlRWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5ODMwMDE0M2IwZGRkYmM4ZjQ4ZjNhZjdmY2VlODllMDA3YjgyYzNiNmI0YzEzNzBiYzc2NTlmMWI3ZDc2NDY1
KURIYAMA
KURIYAMA
K6155-12X200
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K6155-12X200
Suction and Discharge; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K6155-12X200
BDI部件号
24459406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K6155-12X200/p/24459406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307240
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
White
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Semiconductor Manufacturing | Transfer Of Deionized Water
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Non Marking | Silicone Free | 85 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
K6155-12X200
重量/磅
43
详细描述
Suction and Discharge; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; White; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米