K6158-12X200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-WTR-PVC-GY-K6158-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJoak5pOHhNREF5T0RVMU1ETTFOekF5TWk5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZWMVJTWDFCV1ExOUhXVjlMTmpFMU9GOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4ZDE0ZTEyZWRkZmYxOWI4OTA0NjRiMzdjM2MxNDcxYWNlYzBhMzNhNjRjZDM2ODdhMTE4ZWNhMmFlZGM5MzRj
21443418 软管 

KURIYAMA KURIYAMA

K6158-12X200

描述

KURIYAMA K6158-12X200

Suction and Discharge; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

K6158-12X200

BDI部件号
21443418

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
KURIYAMA HOLDINGS CORPORATION WWW.KURIYAMA.COM
最低订购量
EAN条码
0082235307242
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Semiconductor Manufacturing | Transfer Of Deionized Water
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Non Marking | Silicone Free | 85 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
K6158-12X200
重量/磅
43
详细描述
Suction and Discharge; 3/4" Inside Diameter; 1-1/32" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.031 英寸 | 26.187 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新