https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K6158-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcwWXk4eE1UQXdNelUxTnpZM05UQXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6WXhOVGhmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTYxNDg2NGMxNTBiNmY5Zjg2NmY4YWY4NzEyZjRlZjY5MDlhM2NjNTg2OTgwZDMzMDE3YWNiODBiZjJlZWYyMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-K6158-GRY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTgwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcwWXk4eE1UQXdNelUxTnpZM05UQXpPQzlKVGtSTFZWSklUMU5GV0ZoZlN6WXhOVGhmUjFKWlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTYxNDg2NGMxNTBiNmY5Zjg2NmY4YWY4NzEyZjRlZjY5MDlhM2NjNTg2OTgwZDMzMDE3YWNiODBiZjJlZWYyMg
KURIYAMA
KURIYAMA
K6158-16X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K6158-16X100
Water Discharge Hose; 1" Inside Diameter; 1.3" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K6158-16X100
BDI部件号
24211754
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K6158-16X100/p/24211754
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
125 PSI | 9 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Temporary Residential Water Supply Line | Semiconductor Manufacturing
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Silicone-Free
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water Discharge
详细描述
Water Discharge Hose; 1" Inside Diameter; 1.3" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 125 PSI | 9 Bar Operating Pressure
外径
1.3 英寸 | 33.02 毫米
内径
1 英寸 | 25.4 毫米

