KURIYAMA
KURIYAMA
K6158-24X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K6158-24X100
Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1-15/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K6158-24X100
BDI部件号
24459416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K6158-24X100/p/24459416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235307264
重量 / Kilogram
0.29
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Gray
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
100 PSI | 7 Bar
典型用途
Induction Welding Tubing Line | Semiconductor Manufacturing | Transfer Of Deionized Water
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Strength Yarn | Non Marking | Silicone Free | 50 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商货号
K6158-24X100
重量/磅
64
详细描述
Suction and Discharge; 1-1/2" Inside Diameter; 1-15/16" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Gray; 100 PSI - 7 Bar Operating Pressure
外径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
内径
1.5 英寸 | 38.1 毫米