KURIYAMA
KURIYAMA
K7130-12X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7130-12X100
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7130-12X100
BDI部件号
21443423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7130-12X100/p/21443423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0822353041406
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spring Steel Wire Helix | Smooth Bore | Self Extinguishing | Silicone Free | 29.9 Inch HG Vacuum Rating | Chemical Resistant | 65 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
K7130-12X100
重量/磅
36
详细描述
Food and Beverage; 3/4" Inside Diameter; 1-1/8" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米