https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PVC-CTCLR-K7130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnNE9TOHhNREF5T0RVek9Ea3lNRGs1TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZVRlpEWDBOVVEweFNYMHMzTVRNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEzMTU0MDlhZTY1ZjdlZjhiYjEyZTNhYzgwMWEwNzI1MzY5Y2YyMDA4ZDc3NGI0MDY4MWM0NTUyYWFhMzM0ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDKURHOSEXX-PVC-CTCLR-K7130-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZrTDJnNE9TOHhNREF5T0RVek9Ea3lNRGs1TUM5SlRrUkxWVkpJVDFORldGaGZVRlpEWDBOVVEweFNYMHMzTVRNd1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDEzMTU0MDlhZTY1ZjdlZjhiYjEyZTNhYzgwMWEwNzI1MzY5Y2YyMDA4ZDc3NGI0MDY4MWM0NTUyYWFhMzM0ZQ
KURIYAMA
KURIYAMA
K7160-04X100
KURIYAMA KURIYAMA
描述
KURIYAMA K7160-04X100
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
K7160-04X100
BDI部件号
24318417
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/K7160-04X100/p/24318417
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0082235304102
重量 / Kilogram
3.18
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air and Multipurpose
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Crystal Clear
工作温度范围
25 To 150 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Air and Water Supply Line | Air Breathing Line | Car Wash Application | Coolant Line | Deionized Water System | Food and Beverage Dispensing | Full Vacuum Line | Industrial Vacuum Pump | Pneumatic Part Transfer
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Spring Steel Wire Helix | Smooth Bore | Self Extinguishing | Silicone Free | 29.9 Inch HG Vacuum Rating | Chemical Resistant | 70 PSI at 122 Deg F
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air and Multipurpose
制造商货号
K7160-04X100
重量/磅
7
详细描述
Air and Multipurpose; 1/4" Inside Diameter; 0.46" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Crystal Clear; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
0.46 英寸 | 11.684 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米